Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34122.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Flange, 500PK | AG2WMN 32MK93

GRAINGER U34122.012.0046 Blindnagle 1/8 tommer X 0.525 tommer flens, 500 PK

På lager
Vare: AG2WMN Modell: U34122.012.0046Kryssref: 32MK93 / 163Y49

Få tak i det Mai 6, mandag
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
247NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.360 til 0.390 "
Hodehøyde0.065 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.525 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)170 kg
Strekkfasthet220 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6467
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34122.012.0046 Blindnagle 1/8 tommer X 0.525 tommer flens, 500 PK
247NOK /pakke