Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31300.016.0212 Gipsskruer 2-1/4 #8 Phillips, 200PK | AG2XEK 32MT36

GRAINGER U31300.016.0212 Gipsskruer 2-1/4 #8 Phillips, 200PK

På lager
Vare: AG2XEK Modell: U31300.016.0212Kryssref: 32MT36

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørrvegg Skruer
DrivePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSvart fosfat
Hode Dia.8 å 8.40mm
hode~~POS=TRUNCFlat nedsenket
Lengde2.25 "
MaterialeStål
PunkttypeSelvtapping
Størrelse#8
System for målinginch
tråd Lengde2"
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5972
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31300.016.0212 Gipsskruer 2-1/4 #8 Phillips, 200PK
101NOK /pakke