Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26680.021.0087 Tappeplate Skrue Flat #12-14 7/8 Tommer, 100PK | AG2GZV 31JM65

GRAINGER U26680.021.0087 Tapet metallskrue flat #12-14 7/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GZV Modell: U26680.021.0087Kryssref: 31JM65 / 155V66
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 til 0.412 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlat nedsenket
Lengde7 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4167
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26680.021.0087 Tapet metallskrue flat #12-14 7/8 tommer, 100PK
200NOK /pakke