Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26661.016.0300 Tappplate med skruepanne #8-18 3 tommer, 100PK | AG2GZC 31JM49

GRAINGER U26661.016.0300 Tappplate med skruepanne #8-18 3 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GZC Modell: U26661.016.0300Kryssref: 31JM49 / 155V50

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.306 til 0.322 "
Hodehøyde0.105 til 0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6052
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26661.016.0300 Tappplate med skruepanne #8-18 3 tommer, 100PK
166NOK /pakke