Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26661.016.0087 Tappplate med skruepanne #8-18 7/8 tommer, 100PK | AG2GZA 31JM47

GRAINGER U26661.016.0087 Tappplate med skruepanne #8-18 7/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GZA Modell: U26661.016.0087Kryssref: 31JM47 / 155V48

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.306 til 0.322 "
Hodehøyde0.105 til 0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde7 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26661.016.0087 Tappplate med skruepanne #8-18 7/8 tommer, 100PK
58NOK /pakke