Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25880.016.0075 Treskrue Forsenket #8 3/4 tommers stålspor, 100PK | AG2FZE 31JF84

GRAINGER U25880.016.0075 Treskrue forsenket #8 3/4 tommers stålspor, 100PK

På lager
Vare: AG2FZE Modell: U25880.016.0075Kryssref: 31JF84 / 163R67
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 til 0.332 "
Hodehøyde0.126 til 0.152 "
hode~~POS=TRUNCHevet forsenket
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2133
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25880.016.0075 Treskrue forsenket #8 3/4 tommers stålspor, 100PK
87NOK /pakke