Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25121.024.0250 Wood Screw Flat #14 2-1/2 Inch Steel, 100PK | AG2FVK 31JE91

GRAINGER U25121.024.0250 Wood Screw Flat #14 2-1/2 tommers stål, 100PK

På lager
Vare: AG2FVK Modell: U25121.024.0250Kryssref: 31JE91 / 400J78
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
298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishGul sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.452 til 0.507 "
Hodehøyde0.153 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25121.024.0250 Wood Screw Flat #14 2-1/2 tommers stål, 100PK
298NOK /pakke