Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25121.013.0125 Wood Screw Flat #6 1-1/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FTQ 31JE49

GRAINGER U25121.013.0125 Wood Screw Flat #6 1-1/4 tommers stål Phillips, 100PK

På lager
Vare: AG2FTQ Modell: U25121.013.0125Kryssref: 31JE49 / 400J36
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishGul sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.244 til 0.279 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1598
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25121.013.0125 Wood Screw Flat #6 1-1/4 tommers stål Phillips, 100PK
62NOK /pakke