Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25111.013.0050 Wood Screw Round #6 1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FRY 31JE23

GRAINGER U25111.013.0050 Treskrue rund #6 1/2 tommers stålspor, 100PK

På lager
Vare: AG2FRY Modell: U25111.013.0050Kryssref: 31JE23 / 163P67
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.039 "
FinishGul sink
Hode Dia.0.240 til 0.260 "
Hodehøyde0.091 til 0.103 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25111.013.0050 Treskrue rund #6 1/2 tommers stålspor, 100PK
182NOK /pakke