Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17242.050.0400 U-bolt 1/2-13 4 tommers stål svart oksid | AG3BBM 32TH75

GRAINGER U17242.050.0400 U-bolt 1/2-13 4 tommers stål svart oksid

På lager
Vare: AG3BBM Modell: U17242.050.0400Kryssreferanse: 32TH75

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishSvart oksid
For rørstørrelse4"
Innvendig lengde6"
Innvendig bredde4.5 "
MaterialeStål
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3406
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17242.050.0400 U-bolt 1/2-13 4 tommers stål svart oksid
91NOK / enhet