Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.031.0400 Carriage Bolt 5/16-18 4 Inch Low Carbon Steel Plain, 50PK | AG2FDK 31HZ30

GRAINGER U08300.031.0400 Vognbolt 5/16-18 4 tommers lavkarbonstål vanlig, 50PK

På lager
Vare: AG2FDK Modell: U08300.031.0400Kryssreferanse: 31HZ30

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.031.0400 Vognbolt 5/16-18 4 tommers lavkarbonstål vanlig, 50PK
387NOK /pakke