Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07845.031.0025 Hylsesett Skrue Oval 5/16-18X1/4, 100PK | AH3EZV 31KL27

GRAINGER U07845.031.0025 Sokkelsett Skrue Oval 5/16-18X1/4, 100PK

På lager
Vare: AH3EZV Modell: U07845.031.0025Kryssref: 31KL27

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1328
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.56

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07845.031.0025 Sokkelsett Skrue Oval 5/16-18X1/4, 100PK
393NOK /pakke