Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07840.050.0400 Socket Set Screw Cup 1/2-13X4, 10PK | AH3EQD 31KD76

GRAINGER U07840.050.0400 Sokkelsett skruekopp 1/2-13X4, 10PK

På lager
Vare: AH3EQD Modell: U07840.050.0400Kryssref: 31KD76 / 159U92

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

624NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde4"
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7646
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.19

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07840.050.0400 Sokkelsett skruekopp 1/2-13X4, 10PK
624NOK /pakke