Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.031.0175 Settskrue 18 Flat 1-3/4 Tommer, 100PK | AG2JYZ 31KD29

GRAINGER U07810.031.0175 Settskrue 18 flat 1-3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2JYZ Modell: U07810.031.0175Kryssref: 31KD29
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
2 584 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.75 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2906
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.031.0175 Settskrue 18 flat 1-3/4 tommer, 100PK
2 584 NOK /pakke