Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.013.0050 Set Screw 32 Flat 1/2 Inch 1/16 Inch Drv, 100PK | AG2JYF 31KD12

GRAINGER U07810.013.0050 Settskrue 32 Flat 1/2 Tommer 1/16 Tommer Drv, 100PK

På lager
Vare: AG2JYF Modell: U07810.013.0050Kryssref: 31KD12
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
899NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.063 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0616
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.013.0050 Settskrue 32 Flat 1/2 Tommer 1/16 Tommer Drv, 100PK
899NOK /pakke