Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04160.056.0325 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-18X3-1/4 Stålkvalitet 8 Vanlig, 10PK | AH2CVJ 25CR83

GRAINGER U04160.056.0325 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-18X3-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH2CVJ Modell: U04160.056.0325Kryssref: 25CR83 / 42HR19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
370NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04160.056.0325 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-18X3-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
370NOK /pakke