Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04035.050.0001 Skive i hardstål 1/2 tommers stativ Karbonstål, 25PK | AG2GUU 31JL55

GRAINGER U04035.050.0001 skive i hardstål 1/2 tommers stativ karbonstål, 25PK

På lager
Vare: AG2GUU Modell: U04035.050.0001Kryssref.: 31JL55 / 156C79

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHerdet stålskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.1.063 "
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse0.097 til 0.177 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318220000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04035.050.0001 skive i hardstål 1/2 tommers stativ karbonstål, 25PK
46NOK /pakke