Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04025.125.0001 Sekskantmutter 1-1/4 Karbonstål Vanlig, 5PK | AG2GUT 31JL54

GRAINGER U04025.125.0001 sekskantmutter 1-1/4 karbonstål vanlig, 5PK

På lager
Vare: AG2GUT Modell: U04025.125.0001Kryssref: 31JL54 / 164X67
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishPlain
KlasseC
Høyde1 7 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessB78 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 1 / 4-7
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318160085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04025.125.0001 sekskantmutter 1-1/4 karbonstål vanlig, 5PK
334NOK /pakke