Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.075.0300 Hylsesett Skruekopp 3/4-10X3, 5PK | AH3EPU 31KD02

GRAINGER U01080.075.0300 Sokkelsett skruekopp 3/4-10X3, 5PK

På lager
Vare: AH3EPU Modell: U01080.075.0300Kryssref: 31KD02 / 159U21
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.544 til 0.582 "
leder Bredde0.729 til 0.75 "
MaterialeStål
Total lengde3"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8667
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.075.0300 Sokkelsett skruekopp 3/4-10X3, 5PK
371NOK /pakke