Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.050.0250 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2-1/2, 10PK | AG2KTH 31KJ50

GRAINGER U01080.050.0250 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 2-1/2, 10PK

På lager
Vare: AG2KTH Modell: U01080.050.0250Kryssref: 31KJ50 / 159W29

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.361 til 0.389 "
leder Bredde0.484 til 0.5 "
MaterialeStål
Total lengde2.5 "
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.050.0250 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 2-1/2, 10PK
237NOK /pakke