Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.043.0150 Hylsesett Skruekopp 7/16-14X1-1/2, 25PK | AH3EVF 31KJ47

GRAINGER U01080.043.0150 Sokkelsett skruekopp 7/16-14X1-1/2, 25PK

På lager
Vare: AH3EVF Modell: U01080.043.0150Kryssref: 31KJ47 / 159W26
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
342NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.315 til 0.341 "
leder Bredde0.423 til 0.438 "
MaterialeStål
Total lengde1.5 "
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6408
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.043.0150 Sokkelsett skruekopp 7/16-14X1-1/2, 25PK
342NOK /pakke