Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.037.0175 Socket Set Screw Cup 3/8-16X1-3/4, 50PK | AH3EPN 31KC89

GRAINGER U01080.037.0175 Sokkelsett skruekopp 3/8-16X1-3/4, 50PK

På lager
Vare: AH3EPN Modell: U01080.037.0175Kryssref: 31KC89 / 159U09
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
529NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.27 til 0.293 "
leder Bredde0.362 til 0.375 "
MaterialeStål
Total lengde1.75 "
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2069
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)10.92

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.037.0175 Sokkelsett skruekopp 3/8-16X1-3/4, 50PK
529NOK /pakke