Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TT11C542PGG Peg, l | CQ3VQJ 45M809

GRAINGER TT11C542PGG Peg, l

På lager
Vare: CQ3VQJ Model: TT11C542PGGKryssreferanse: 45M809

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPeg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER TT11C5397PGG Peg, 0.24x7 Inch, 8 PK | CQ3VQH 45M823 TT11C5397PGG823NOK
GRAINGER TT11C546PGG Peg, 0.16x7 | CQ3VQU 45M720 TT11C546PGG1266NOK
GRAINGER TT11C5391PGG Peg, s | CQ3VQV 45M826 TT11C5391PGG474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TT11C542PGG Peg, l
122NOK /pakke