Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSIX0250100S-005P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VPZ 4FAA3

GRAINGER TSIX0250100S-005P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, type S, 1 tomme lengde, 18-8 rustfritt stål, 5PK

På lager
Vare: CG9VPZ Modell: TSIX0250100S-005PKryssreferanse: 4FAA3
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishPlain
Hodehøyde19 / 32 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde33 / 64 "
Lengde1 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
Skulder Dia.7 / 16 "
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSIX0250100S-005P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, type S, 1 tomme lengde, 18-8 rustfritt stål, 5PK
133NOK /pakke