Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI0-80050P0-025P Thumb Screw, 8-32 Thread Size, Type P, 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VUD 4EZV6

GRAINGER TSI0-80050P0-025P Tommelskrue, 8-32 gjenger, type P, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK

På lager
Vare: CG9VUD Modell: TSI0-80050P0-025PKryssreferanse: 4EZV6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.30 til 0.32 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.49 til 0.51 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI0-80050P0-025P Tommelskrue, 8-32 gjenger, type P, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK
59NOK /pakke