Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSFI-100050S0-025P Tommelskrue, 10-32 gjengestørrelse, Type S, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK | CG9VRE 4FAE1

GRAINGER TSFI-100050S0-025P Tommelskrue, 10-32 gjengestørrelse, Type S, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK

På lager
Vare: CG9VRE Modell: TSFI-100050S0-025PKryssreferanse: 4FAE1
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.46 til 0.48 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.40 til 0.42 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.32 til 0.35 "
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSFI-100050S0-025P Tommelskrue, 10-32 gjengestørrelse, Type S, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK
127NOK /pakke