Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER STR401M8X35 Shoulder Screw, M6-1.00 Thread Size, 11 mm Thread Length, 35 mm Shoulder Length, Plain | CQ4NMJ 45GA56

GRAINGER STR401M8X35 Skulderskrue, M6-1.00 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 35 mm Skulderlengde, Vanlig

På lager
Vare: CQ4NMJ Modell: STR401M8X35Kryssreferanse: 45GA56
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER STR401M8X35 Skulderskrue, M6-1.00 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 35 mm Skulderlengde, Vanlig
381NOK / enhet