Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RFSL2-580-2.5-5 Naglemutter M5 X 0.8 Gjenge 10.30 Tommer, 5PK | AG2TXW 32FX24

GRAINGER RFSL2-580-2.5-5 Naglemutter M5 X 0.8 gjenger 10.30 tommer, 5PK

På lager
Vare: AG2TXW Modell: RFSL2-580-2.5-5Kryssreferanse: 32FX24
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.10.950 "
Borestørrelse7 / 16 "
FinishSinkgul
Flens Dia.14.100 "
Grip Range0.50 til 2.50 "
Hode Dia.14.100 "
Hodehøyde0.85 "
Hullstørrelse11.000 "
Lengde10.3 "
MaterialeStål
Mutter typeFlytende tråd
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RFSL2-580-2.5-5 Naglemutter M5 X 0.8 gjenger 10.30 tommer, 5PK
94NOK /pakke