Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Rivet Nut M6 X 1.0 Thread 20.80 Inch, 10PK | AG2TYC 32FX30

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Naglemutter M6 X 1.0 gjenger 20.80 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2TYC Modell: RFL2-610-3.8-10Kryssreferanse: 32FX30
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.13.460 "
Borestørrelse17 / 32 "
FinishSinkgul
Flens Dia.17.400 "
Grip Range0.70 til 3.80 "
Hode Dia.17.400 "
Hodehøyde0.89 "
Hullstørrelse13.500 "
Lengde20.8 "
MaterialeStål
Mutter typeFlytende tråd
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Naglemutter M6 X 1.0 gjenger 20.80 tommer, 10PK
181NOK /pakke