Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 Rivet Nut M5 X 0.8 Thread 18.28 Inch, 10PK | AG2TYB 32FX29

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 Naglemutter M5 X 0.8 gjenger 18.28 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2TYB Modell: RFL2-580-3.8-10Kryssreferanse: 32FX29
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
276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.9.910 "
BorestørrelseX
FinishSinkgul
Flens Dia.12.700 "
Grip Range0.70 til 3.30 "
Hode Dia.12.700 "
Hodehøyde0.76 "
Hullstørrelse10.000 "
Lengde18.28 "
MaterialeStål
Mutter typeFlytende tråd
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 Naglemutter M5 X 0.8 gjenger 18.28 tommer, 10PK
276NOK /pakke