Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM8125-20HH-01 Sekskantskrue, PEEK, ikke gradert, eloksert, M8-1.25, grov, 20 mm lengde | CQ6WZD 447G81

GRAINGER PKM8125-20HH-01 Sekskantskrue, PEEK, ikke gradert, anodisert, M8-1.25, grov, 20 mm lengde

På lager
Vare: CQ6WZD Modell: PKM8125-20HH-01Kryssref.: 447G81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

826NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM8125-20HH-01 Sekskantskrue, PEEK, ikke gradert, anodisert, M8-1.25, grov, 20 mm lengde
826NOK /pakke