Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM305-6PHP-01 Machine Screw, M3 x 0.50mm Thread Size, 6mm Length, PEEK, 10PK | CG9VEC 447A58

GRAINGER PKM305-6PHP-01 Maskinskrue, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 6 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VEC Modell: PKM305-6PHP-01Kryssreferanse: 447A58
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM3-0.50mm
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#0
FinishPlain
Hode Dia.5.5 mm
Hodehøyde2.1 mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde6mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet26,800 psi
tråd Lengde6 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM305-6PHP-01 Maskinskrue, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 6 mm lengde, PEEK, 10 PK
133NOK /pakke