Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM12175-55HH-01 Hex Head Cap Screw, PEEK, Not Graded, Anodized, M12-1.75, Coarse, 55 mm Length | CQ6WYN 447J19

GRAINGER PKM12175-55HH-01 Sekskantskrue, PEEK, ikke gradert, anodisert, M12-1.75, grov, 55 mm lengde

På lager
Vare: CQ6WYN Modell: PKM12175-55HH-01Kryssref: 447J19

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 599 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM12175-55HH-01 Sekskantskrue, PEEK, ikke gradert, anodisert, M12-1.75, grov, 55 mm lengde
1 599 NOK /pakke