Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.087.0550 Sekskantskrue med hodehette 7/8-14X5-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8JAA 38TT45

GRAINGER N04360.087.0550 Sekskanthodeskrue 7/8-14X5-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8JAA Modell: N04360.087.0550Kryssreferanse: 38TT45
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
750NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde5.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4755
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.94
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.087.0550 Sekskanthodeskrue 7/8-14X5-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
750NOK /pakke