Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.062.0400 Sekskanthodeskrue 5/8-18X4 stålkvalitet 8 Yz, 5PK | AH8HZA 38TT22

GRAINGER N04360.062.0400 Sekskanthodeskrue 5/8-18X4 stålkvalitet 8 Yz, 5PK

På lager
Vare: AH8HZA Modell: N04360.062.0400Kryssreferanse: 38TT22

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
315NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9027
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.062.0400 Sekskanthodeskrue 5/8-18X4 stålkvalitet 8 Yz, 5PK
315NOK /pakke