Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.062.0100 Sekskantdekselskrue 5/8-18X1 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK | AH8HLR 38TN58

GRAINGER N04360.062.0100 Sekskanthodeskrue 5/8-18X1 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK

På lager
Vare: AH8HLR Modell: N04360.062.0100Kryssref: 38TN58
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6944
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.062.0100 Sekskanthodeskrue 5/8-18X1 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK
238NOK /pakke