Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.056.0375 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-18X3-3/4 Stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK | AH8VKM 38ZZ22

GRAINGER N04360.056.0375 Sekskanthodeskrue 9/16-18X3-3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK

På lager
Vare: AH8VKM Modell: N04360.056.0375Kryssreferanse: 38ZZ22
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
468NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3491
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.056.0375 Sekskanthodeskrue 9/16-18X3-3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK
468NOK /pakke