Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.056.0300 Hex Head Cap Screw 9/16-18X3 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8HYN 38TT11

GRAINGER N04360.056.0300 Sekskanthodeskrue 9/16-18X3 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK

På lager
Vare: AH8HYN Modell: N04360.056.0300Kryssreferanse: 38TT11
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
372NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.111
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.056.0300 Sekskanthodeskrue 9/16-18X3 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK
372NOK /pakke