Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.043.0125 Hex Head Cap Screw 7/16-20X1-1/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8VJR 38ZZ03

GRAINGER N04360.043.0125 Sekskantskrue med hodehette 7/16-20X1-1/4 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK

På lager
Vare: AH8VJR Modell: N04360.043.0125Kryssreferanse: 38ZZ03
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7664
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.043.0125 Sekskantskrue med hodehette 7/16-20X1-1/4 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK
237NOK /pakke