Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.025.0350 Hex Head Cap Screw 1/4-28X3-1/2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 50PK | AH8HWH 38TR59

GRAINGER N04360.025.0350 Sekskantskrue med hodehette 1/4-28X3-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 50PK

På lager
Vare: AH8HWH Modell: N04360.025.0350Kryssref.: 38TR59

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
460NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.025.0350 Sekskantskrue med hodehette 1/4-28X3-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 50PK
460NOK /pakke