Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.043.0100 Hex Head Cap Screw 7/16-20X1 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8HKX 38TN40

GRAINGER N04160.043.0100 Sekskanthodeskrue 7/16-20X1 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8HKX Modell: N04160.043.0100Kryssref: 38TN40
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
239NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6746
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.043.0100 Sekskanthodeskrue 7/16-20X1 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK
239NOK /pakke