Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.031.0350 Hex Head Cap Screw 5/16-24X3-1/2 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8HUX 38TR26

GRAINGER N04160.031.0350 Sekskanthodeskrue 5/16-24X3-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8HUX Modell: N04160.031.0350Kryssref.: 38TR26
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
470NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8454
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.031.0350 Sekskanthodeskrue 5/16-24X3-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 50PK
470NOK /pakke