Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.100.1200 Hex Head Cap Screw 1-8x12 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VDY 38ZX90

GRAINGER N04104.100.1200 Sekskanthodeskrue 1-8x12 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VDY Modell: N04104.100.1200Kryssreferanse: 38ZX90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde12 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2956
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.100.1200 Sekskanthodeskrue 1-8x12 stålkvalitet 8 sinkgul
468NOK / enhet