Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.087.0375 Hex Head Cap Screw 7/8-9X3-3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VDF 38ZX74

GRAINGER N04104.087.0375 Sekskanthodeskrue 7/8-9X3-3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8VDF Modell: N04104.087.0375Kryssreferanse: 38ZX74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8054
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.087.0375 Sekskanthodeskrue 7/8-9X3-3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
487NOK /pakke