Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.087.0425 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X4-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK | AH8UZD 38ZW79

GRAINGER N04100.087.0425 Sekskanthodeskrue 7/8-9X4-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UZD Modell: N04100.087.0425Kryssreferanse: 38ZW79
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
432NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde4.25 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9989
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.087.0425 Sekskanthodeskrue 7/8-9X4-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
432NOK /pakke