Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.087.0250 Hex Head Cap Screw 7/8-9X2-1/2 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UYZ 38ZW75

GRAINGER N04100.087.0250 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UYZ Modell: N04100.087.0250Kryssreferanse: 38ZW75

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3342
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.087.0250 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
197NOK /pakke