Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.056.0125 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X1-1/4 Stålkvalitet 8 Vanlig, 25PK | AH8HJV 38TN15

GRAINGER N04100.056.0125 Sekskanthodeskrue 9/16-12X1-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8HJV Modell: N04100.056.0125Kryssref: 38TN15
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
490NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.431
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.056.0125 Sekskanthodeskrue 9/16-12X1-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK
490NOK /pakke