Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.037.0425 Hex Head Cap Screw 3/8-16X4-1/4 8 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UWR 38ZW22

GRAINGER N04100.037.0425 Sekskanthodeskrue 3/8-16X4-1/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8UWR Modell: N04100.037.0425Kryssreferanse: 38ZW22
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
302NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde4.25 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6381
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.037.0425 Sekskanthodeskrue 3/8-16X4-1/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
302NOK /pakke