Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.037.0175 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X1-3/4 Stålkvalitet 8 Vanlig, 50PK | AH8HMM 38TN77

GRAINGER N04100.037.0175 Sekskanthodeskrue 3/8-16X1-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8HMM Modell: N04100.037.0175Kryssref: 38TN77

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4386
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.037.0175 Sekskanthodeskrue 3/8-16X1-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 50PK
350NOK /pakke