Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.112.0750 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x7-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagte | AH8NUF 38WR05

GRAINGER N01200.112.0750 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x7-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagte

På lager
Vare: AH8NUF Modell: N01200.112.0750Kryssreferanse: 38WR05
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde7.5 "
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.102
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.112.0750 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x7-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagte
296NOK / enhet